text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 3,5


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants et trous bourgnes pour taraudage à la main

Numéro d'article U0603.035.001
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 12
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 12
Inclinaison du filetage (mm) 0.6
Dimension du filetage 3.5
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 3
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 1
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0603.035.001
UBB 240203319977
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.