text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 18


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants et trous bourgnes pour taraudage à la main

Numéro d'article U0603.180.001
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 40
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 40
Inclinaison du filetage (mm) 2.5
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 11
Marque Fabory

La description

Taraud finisseur, entrée 2-3 filets. Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main.

Numéros d'articles

Numéro d'article U0603.180.001
UBB 240203320785
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.