Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taraudage
Tarauds à main
U0602.640.001
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
Fabory Taraud à main 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 64
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0602.640.001
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
90
Longueur totale (mm)
220
Diamètre d'arbre (mm)
50
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
90
Inclinaison du filetage (mm)
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
90
Longueur totale (mm)
220
Diamètre d'arbre (mm)
50
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
90
Inclinaison du filetage (mm)
6
Dimension du filetage
64
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
39
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
1083
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0602.640.001
UBB
240203318490
UNSPSC
23241615