text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 52


Artículo No. U0602.520.001
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 75
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 75
Inclinaison du filetage (mm) 5
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 75
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 75
Inclinaison du filetage (mm) 5
Dimension du filetage 52
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 32
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 600
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. U0602.520.001
UBB 240203318151
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.