text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 33


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants et trous bourgnes pour taraudage à la main

Numéro d'article U0602.330.001
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 56
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 56
Longueur totale (mm) 125
Diamètre d'arbre (mm) 25
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 56
Inclinaison du filetage (mm) 3.5
Dimension du filetage 33
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 20
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 165
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0602.330.001
UBB 240203317575
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.