Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Taraudage
Tarauds à main
U0602.035.001
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
Fabory Taraud à main 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 3,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0602.035.001
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.6
Dimension du filetage
3.5
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
1
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0602.035.001
UBB
240203315835
UNSPSC
23241615