text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud à main 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 1,2


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous débouchants et trous bourgnes pour taraudage à la main

Article number U0602.012.001
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 5.5
Longueur totale (mm) 32
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Type de filetage Métrique
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 5.5
Longueur totale (mm) 32
Diamètre d'arbre (mm) 2.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 5.5
Inclinaison du filetage (mm) 0.25
Dimension du filetage 1.2
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe Autre
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.1
Filetage gauche Non
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 0.033
Type Hand Tap

Article numbers

Article number U0602.012.001
UBB 240203314929
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.