Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
U0601.110.001
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
Fabory Taraud à main 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 11
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0601.110.001
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
11
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
Autre
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Marque
Fabory
Poids par pièce (g)
9
Code des marchandises
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0601.110.001
UBB
240203312949
UNSPSC
23241615