Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Perçage
Forets étagés
U6315.006.038
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
Fabory Forets étagés Norme d‘usine Coupe à droite HSS 3-12 6,0-38,0MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U6315.006.038
Diamètre d'arbre (mm)
10
Avec brise-arêtes
Non
Rainure hélicoïdale
Oui
Unité de mesure
mm
Diamètre d'alésage max. (mm)
38
Diamètre d'alésage min. (mm)
6
Pointe de centrage interchangeable
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Avec brise-arêtes
Non
Rainure hélicoïdale
Oui
Unité de mesure
mm
Diamètre d'alésage max. (mm)
38
Diamètre d'alésage min. (mm)
6
Pointe de centrage interchangeable
Non
Nombre de niveaux de perçage
12
Matière de coupe
HSS
Pointe de centrage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Basic material
HSS
Marque
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
12
Taille de la tige (mm)
10
Poids par pièce (g)
180
Code Douanier
Voir
Type
Step Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U6315.006.038
EAN
8715494637992
UBB
500500208466
UNSPSC
27110000