text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique MK1 DIN 345 RN HSS Noir 14,0 MM


Article number F0129.140.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 189
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 129
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number F0129.140.001
EAN 8715494648493
UBB 240201030998
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AN001400
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.