Tôles d'ajustage
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
Équipement d'atelier
Feuillards et tôles d'ajustage
Tôles d'ajustage
83316.075.010
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
Fabory Plaque de précision en acier inoxydable A2 75 x 70 x 0,10mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
83316.075.010
Épaisseur (mm)
0.1
Traitement de surface
Autre
Classe de qualité
Acier inoxydable (V4A)
Matériau
Acier inoxydable
Marque
Fabory approved vendor
Poids par pièce (g)
3.2
Type
Precision Plate
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 20
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur (mm)
0.1
Traitement de surface
Autre
Classe de qualité
Acier inoxydable (V4A)
Matériau
Acier inoxydable
Marque
Fabory approved vendor
Poids par pièce (g)
3.2
Type
Precision Plate
Dimensions
a
75
b
70
c
23
d
0.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
83316.075.010
EAN
8715492916792
UBB
950356581039
UNSPSC
27111826
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande