text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Numéro d'article U0716.079.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 14
Adapté à un trou borgne Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 14
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 18
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 6
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0716.079.001
UBB 240203291655
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.