text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Fabory Machine alésoir 221430 HSS Co5 Sans traitement 15,0 MM

La description

Ø D 15 mm L 162 mm l1 50 mm l 50 mm Weight 0,168 kg Even Teeth 8 Points Material efficient high-speed steel HSS. Left hand helix 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Ø d h9 12,5 mm Tolerance H7

Numéros d'articles

Numéro d'article F0305.150.001
UBB 240207094659
UNSPSC 27112835
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.