Écrous borgnes
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
Écrous borgnes
55087
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
FABORY HYGIENIC A4 Ecrou de coupe haute
Previous
Next
Numéro d'article
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114