Synspec B.V.
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
Perçage
Fraises coniques à chanfreiner
U6330.310.001
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
Fabory Fraise conique C DIN 335 C HSS HSS 31,0MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Diamètre de lamage Ø2: 31,0 mm
Description complète
Numéro d'article
U6330.310.001
Diamètre d'arbre (mm)
12
Longueur
71
Matière de coupe
HSS
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
31 - 31
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
12
Longueur
71
Matière de coupe
HSS
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
31 - 31
Coating
HSS
Type
C
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
335-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
U6330.310.001
EAN
8715494638333
UBB
500500211825
UNSPSC
20102007