Synspec B.V.
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
Perçage
Fraises coniques à chanfreiner
U6330.150.001
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
Fabory Fraise conique C DIN 335 C HSS HSS 15,0MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Diamètre de lamage Ø2: 15,0 mm
Description complète
Numéro d'article
U6330.150.001
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur (mm)
56
Matière de coupe
HSS
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
15 - 15
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur (mm)
56
Matière de coupe
HSS
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
15 - 15
Marque
Fabory
Coating
HSS
Type
C
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
335-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
U6330.150.001
EAN
8715494638258
UBB
500500211254
UNSPSC
20102007