Synspec B.V.
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
Perçage
Fraises coniques à chanfreiner
U6330.100.001
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
Fabory Fraise conique C DIN 335 C HSS HSS 10,0MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Diamètre de lamage Ø2: 10,0 mm
Description complète
Numéro d'article
U6330.100.001
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur
54
Matière de coupe
HSS
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
20.5 - 20.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur
54
Matière de coupe
HSS
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
20.5 - 20.5
Marque
Fabory
Coating
HSS
Type
C
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
335-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
U6330.100.001
EAN
8715494638203
UBB
500500210751
UNSPSC
20102007