text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fraise conique C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 8,3MM


Numéro d'article U6333.083.001
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (mm) 50
Matière de coupe HSS-E
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 8.3 - 8.3
Marque Fabory
Coating TiAlN
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (mm) 50
Matière de coupe HSS-E
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 8.3 - 8.3
Marque Fabory
Coating TiAlN
Poids par pièce (g) 22.42
Code des marchandises 82075060
Type Countersink

Normes

DIN 335-C

Numéros d'articles

Numéro d'article U6333.083.001
EAN 8715494638371
UBB 500500212997
UNSPSC 20102007
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.