text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
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
Synspec B.V.
Toutes les catégories
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Perçage
Fraises coniques à chanfreiner
U6333.205.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fabory Fraise conique C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 20,5MM
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Diamètre de lamage Ø2: 20,5 mm
Description complète
Numéro d'article
U6333.205.001
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur (mm)
63
Matière de coupe
HSS-E
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
20.5 - 20.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur (mm)
63
Matière de coupe
HSS-E
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
20.5 - 20.5
Marque
Fabory
Coating
TiAlN
Poids par pièce (g)
52
Type
Countersink
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
335-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
U6333.205.001
EAN
8715494638449
UBB
500500213490
UNSPSC
20102007