Synspec B.V.
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
Perçage
Fraises coniques à chanfreiner
U6333.165.010
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
Fabory Fraise conique C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 16,5X10MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Diamètre de lamage Ø2: 16,5 mm
Description complète
Numéro d'article
U6333.165.010
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur (mm)
60
Matière de coupe
HSS-E
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
16.5 - 16.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
10
Longueur (mm)
60
Matière de coupe
HSS-E
Chanfreinage (°)
90
Diamètre chanfrein (mm)
16.5 - 16.5
Marque
Fabory
Coating
TiAlN
Poids par pièce (g)
50.37
Type
Countersink
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
335-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
U6333.165.010
EAN
8715494638432
UBB
500500214068
UNSPSC
20102007