text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Forets à cône morse conique MK4 DIN 345 RN HSS Noir 45,5 MM


Numer artykułu F0129.455.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 215
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longueur totale (mm) 364
Diamètre du foret (mm) 45.5
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 215
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 1995
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu F0129.455.001
EAN 8715494649209
UBB 240175058926
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AN004550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.