text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique MK4 DIN 345 RN HSS Noir 39,5 MM


Numéro d'article F0129.395.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 205
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 349
Diamètre du foret (mm) 39.5
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 205
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 1741
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article F0129.395.001
EAN 8715494649087
UBB 240175057779
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AN003950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.