text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique MK4 DIN 345 RN HSS Noir 36,0 MM


Referência F0129.360.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Longueur totale (mm) 344
Diamètre du foret (mm) 36
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 200
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 1535
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência F0129.360.001
EAN 8715494649018
UBB 240175057027
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AN003600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.