text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique MK4 DIN 345 RN HSS Noir 34,5 MM


Article number F0129.345.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 195
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 339
Diamètre du foret (mm) 34.5
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 195
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 1430
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number F0129.345.001
EAN 8715494648981
UBB 240201035039
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AN003450
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.