text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique MK3 DIN 345 RN HSS Noir 31,0 MM

Sur commande

Numéro d'article F0129.310.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 185
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 301
Diamètre du foret (mm) 31
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 185
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 940
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article F0129.310.001
EAN 8715494648912
UBB 240201034388
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AN003100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.