text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique MK3 DIN 345 RN HSS Noir 29,0 MM

En stock

Numéro d'article F0129.290.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 180
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 296
Diamètre du foret (mm) 29
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 180
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 815
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article F0129.290.001
EAN 8715494648868
UBB 240201033968
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AN002900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.