Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
F0129.280.001
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
Fabory Forets à cône morse conique MK3 DIN 345 RN HSS Noir 28,0 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
F0129.280.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
175
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
291
Diamètre du foret (mm)
28
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
175
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F0129.280.001
EAN
8715494648844
UBB
240201033703
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AN002800