text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique MK2 DIN 345 RN HSS Noir 18,5 MM


Objednací číslo F0129.185.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 145
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 233
Diamètre du foret (mm) 18.5
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 145
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 300
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.185.001
EAN 8715494648622
UBB 240201031806
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN001850
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.