text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique MK1 DIN 345 RN HSS Noir 10,5 MM


Article number F0129.105.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 168
Diamètre du foret (mm) 10.5
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)

Article numbers

Article number F0129.105.001
EAN 8715494648417
UBB 240201030329
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AN001050
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.