text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique DIN 345 RN HSS 60,0 MM


Numéro d'article F0129.600.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 422
Diamètre du foret (mm) 60
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 4100
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article F0129.600.001
EAN 8715494649391
UBB 240175398595
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AN006000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.