Synspec B.V.
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
F0129.530.001
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
Fabory Forets à cône morse conique DIN 345 RN HSS 53,0 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
F0129.530.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
235
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
412
Diamètre du foret (mm)
53
Système d'enregistrement
Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm)
235
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Fabory (labor)
Poids par pièce (g)
2900
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F0129.530.001
EAN
8715494649322
UBB
240175397845
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AN005300