text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Extra longue DIN 1869-RN HSSG Vierge 9,5X250MM


Numéro d'article U0020.095.250
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 175
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 250
Diamètre du foret (mm) 9.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 175
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0020.095.250
EAN 8715494656726
UBB 240201339712
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AS095250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.