text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Extra longue DIN 1869-RN HSSG Vierge 5,5X330MM


Numéro d'article U0020.055.330
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 225
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 330
Diamètre du foret (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 225
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 42.2
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0020.055.330
EAN 8715494656504
UBB 240201341106
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AS055330
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.