text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Extra longue DIN 1869-RN HSSG Vierge 5,0X315MM


Numéro d'article U0020.050.315
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 210
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 315
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 210
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 32
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0020.050.315
EAN 8715494656474
UBB 240201342500
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AS050315
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.