text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Extra longue DIN 1869-RN HSSG Vierge 12,0X480MM


Numéro d'article U0020.120.500
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 330
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 480
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 330
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 306
Code Douanier 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0020.120.500
EAN 8715494656894
UBB 240201342351
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AS120480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.