Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0020.115.280
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
Fabory Foret Standard Extra longue DIN 1869-RN HSSG Vierge 11,5X280MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0020.115.280
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
195
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
280
Diamètre du foret (mm)
11.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
195
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Poids par pièce (g)
149
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0020.115.280
EAN
8715494656849
UBB
240201340298
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AS115280