Nedtrain Oud
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0000.096.001
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
Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 RN HSS Noir 9,6 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0000.096.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
125
Diamètre du foret (mm)
9.6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Poids par pièce (g)
50
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0000.096.001
EAN
8715494650526
UBB
240201364389
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AA000960