text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 RN HSS Noir 6,6 MM


Numéro d'article U0000.066.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 101
Diamètre du foret (mm) 6.6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 19.316
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0000.066.001
EAN 8715494650168
UBB 240201335181
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AA000660
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.