text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 RN HSS Noir 5,3 MM


Numéro d'article U0000.053.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 86
Diamètre du foret (mm) 5.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 10.79
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0000.053.001
EAN 8715494650014
UBB 240201333855
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AA000530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.