Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0000.048.001
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
Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 RN HSS Noir 4,8 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0000.048.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
52
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
86
Diamètre du foret (mm)
4.8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
52
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Poids par pièce (g)
9
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0000.048.001
EAN
8715494649957
UBB
240201333368
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AA000480