text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSSG TiN 9,0 MM


Numéro d'article U0003.090.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 43.9
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0003.090.001
EAN 8715494654722
UBB 240201447218
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AT000900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.