Tools
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0003.060.001
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
Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSSG TiN 6,0 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0003.060.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
57
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
93
Diamètre du foret (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
57
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Poids par pièce (g)
14.62
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0003.060.001
EAN
8715494654418
UBB
240201444165
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AT000600