Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0002
U0002.055.001
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
Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSS Co 5 Brun doré 5,5 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
57
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur totale (mm)
93
Diamètre du foret (mm)
5.5
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
57
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
135
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Oui
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Fabory (labor)
Poids par pièce (g)
12.49
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0002.055.001
EAN
8715494653343
UBB
240201371392
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AK000550
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande