text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSS Co 5 Brun doré 1,5 MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Angle de la pointe (°) 135
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 1.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 0.42
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0002.015.001
EAN 8715494652933
UBB 240201342849
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AK000150

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.