text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Fabory Foret Standard Coupe à droite DIN 338 RN HSS Noir 18,0 MM


Numéro d'article U0006.180.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 130
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 191
Diamètre du foret (mm) 18
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 130
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)

Numéros d'articles

Numéro d'article U0006.180.001
EAN 8715494655354
UBB 240201020262
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AD101800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.