text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Coupe à droite DIN 338 RN HSS Noir 17,5 MM


Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 130
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 191
Diamètre du foret (mm) 17.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 130
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 209
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0006.175.001
EAN 8715494655347
UBB 240201020189
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AD101750

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.