Tools
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0006.150.001
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
Fabory Foret Standard Coupe à droite DIN 338 RN HSS Noir 15,0 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0006.150.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
114
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
169
Diamètre du foret (mm)
15
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
114
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0006.150.001
EAN
8715494655293
UBB
240201019520
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AD101500