Tools
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0006.145.001
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
Fabory Foret Standard Coupe à droite DIN 338 RN HSS Noir 14,5 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
U0006.145.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
114
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
169
Diamètre du foret (mm)
14.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
114
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Fabory (labor)
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0006.145.001
EAN
8715494655279
UBB
240201019454
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AD101450