text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Coupe à droite DIN 338 RN HSS Noir 13,5 MM


Numéro d'article U0005.135.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 108
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 13.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 108
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 105
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0005.135.001
EAN 8715494655163
UBB 203201018660
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AD001350
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.