text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Filière hexagonale DIN 382 HSS-G M 14


champ d'application: Pour refileter et restaurer les filets endommagés, et dans des endroits d'accès difficile.

Numéro d'article U1622.140.001
Modèle Filière hexagonale
Diamètre externe (mm) 36
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 14
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Filière hexagonale
Diamètre externe (mm) 36
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 14
Inclinaison du filetage (mm) 2
Matière de coupe HSS
Marque FABORY (VÖLKEL)

La description

Pour refileter et restaurer les filets endommagés et pour le travail dans les endroits difficiles d’accès.Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner jusqu´à 800 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés.

Numéros d'articles

Numéro d'article U1622.140.001
UBB 240203258829
UNSPSC 27110000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.